Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
24 L BRKT BLE | B-LINE

B-LINE | 24 L BRKT BLE | Flextray 24" L Bracket, Black

  • Réf. fabricant 24 L BRKT BLE
  • PART #217045
Components: HARDWARE
Finish: BLACK
Material: STEEL
Type: WIRE BASKET
Caractéristiques
  • Installs tray to wall cleanly
  • Built-in tab for hold down
  • For use with 4" (100mm) to 24" (600mm) wide trays
  • Use with pedestal clamp in raised floor applications
  • Finish: Black Powder Coat (BLE)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires