Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
24001 | KLEIN

KLEIN | 24001 | Spring Action Snip

  • Réf. fabricant 24001
  • PART #385387
Drive / Blade: NONE
Grade: DUTY - GENERAL PURPOSE
Height / Depth: NONE
Length: NO LENGTH
Material: STEEL
Product Type: CUTTER - SNIP
Size / Capacity: NONE
Width / Diameter: NONE
Description

For professionals who expect excellence, this spring action snip from Klein Tools is proudly made in the USA, featuring a lifetime guarantee of quality and reliability.

Caractéristiques
  • Nickel chrome plating resists corrosion and rusting.
  • One blade is serrated for non-slip cutting action.
  • Spring loaded for self opening action.
  • Handy closure lock for convenient storage.
  • Compatible for right- and left-handed users.
  • Excellent for cutting Kevlar insulation in fiber optic applications.
Spécifications
  • Cutting Length: 1" (25 mm)
  • Overall Length: 6-1/2"
  • Weight (lbs.): 0.28
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires