Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
240085V0E21F | CORTELCO

CORTELCO | 240085V0E21F | Cortelco EZ Touch One-Touch PHOTOmemory Telephone

  • Réf. fabricant 240085V0E21F
  • PART #250794
Call Waiting: NO
Caller ID: NO
Data Port: NO
Display: NO
Flash Key: YES
Headset Jack: NO
Hold Button: NO
Intercom: NO
Line Size: 1
Message Waiting: NO
Mute Button: NO
Redial: YES
Speaker Phone: NO
Technology: ANALOG
Type: SINGLE LINE
Caractéristiques
  • 10 Number Memory
  • One-Touch PHOTOmemory
  • Desk/Wall Mountable
  • Receiver Volume Control
  • Ringer Control
  • Large Dial Buttons
  • Braille Raised Characters
  • Redial
  • Flashing Visual Ring
  • Hearing Aid Compatible
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires