Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2412 004A1000 | BELDEN

BELDEN | 2412 004A1000 | Multi-Conductor - Enhanced Category 6 Nonbonded-Pair Cables 4-pair U/UTP CMR Reel-in-Box Yellow

  • Réf. fabricant 2412 004A1000
  • PART #CM-00424NDX-7UP-05SB
Category: CATEGORY 6
Conductor Size: 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Family: GIGAFLEX
Fire Rating: RISER
Jacket Color: YELLOW
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Sub Family: 2400 CABLE
Type: DATA
Description

23 AWG Solid Bare Copper Conductors, Polyolefin Insulation, Tape Separator, Ripcord, PVC Jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires