Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
24120041000 | BELDEN

BELDEN | 24120041000 | 24-4/P SOL BC PE/PVC N/S CAT6 YELLOW 2412 305MT/1000FT SPOOL

  • Réf. fabricant 24120041000
  • PART #CM-00424NDX-7UP-05SP
Category: CATEGORY 6
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Fire Rating: GENERAL PURPOSE
Jacket Color: YELLOW
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: DATA
Description

Enhanced Category 6 Nonbonded-Pair Cables. 23 AWG solid bare copper conductors, polyolefin insulation, film tape separator, PVC jacket with ripcord, sequential footage marking every two feet.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires