Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2413 002A1000 | BELDEN

BELDEN | 2413 002A1000 | 23-4P UTP-CMP SOL BC CAT6 FRPO/FEP/FRLSPVC RED 1000FT RIB NONBONDED-PAIR

  • Réf. fabricant 2413 002A1000
  • PART #CMP-00424IBDN-7RB-03
Category: CATEGORY 6
Conductor Size: 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Fire Rating: PLENUM
Jacket Color: RED
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: DATA
Description

Enhanced Category 6 Nonbonded-Pair Cables. 23 AWG solid bare copper conductors, Dual FRPO/FEP insulation, film tape separator, Flamarrest jacket with ripcord, sequential footage marking every two feet.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires