Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
24889 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 24889 | Outdoor Housing

  • Réf. fabricant 24889
  • PART #318076
Environment Type: OUTDOOR
Focal Length: FIXED
Mounting Type: POLE
Type: HOUSING
Voltage/Current Type: 24 VAC
Description

The AXIS ACH13HB Outdoor Housing combines the proven protection of an outdoor housing with a heater and blower to keep your Axis Network Camera within normal operating temperatures in either hot or cold climates.

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires