Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
25-C-EO 313AN 36X84 313AN LHR | FALCON LOCK

FALCON LOCK | 25-C-EO 313AN 36X84 313AN LHR | 25-C-EO 313AN 36X84 LHR 25 SERIES,CONCEALED VERT ROD 3FT X 7FT

  • Réf. fabricant 25-C-EO 313AN 36X84 313AN LHR
  • PART #CS509746
Dogging: STANDARD DOGGING
Finish: ANODIZED DURANODIC
Grade: ANSI GRADE 1
Product Type: CONCEALED VERTICAL ROD DEVICE
Rail Length - Inches: 36
Sales Category: EXIT DEVICE, CVR
Stile Type: WIDE STILE AND SOLID DOOR
Trim / Function: EXIT ONLY
UL Listing Type: PANIC HARDWARE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires