Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
25-C-EOUS26D 36X96 LHR | FALCON LOCK

FALCON LOCK | 25-C-EOUS26D 36X96 LHR | 25-C-EO US26D 36X96 LHR 3' X 8' DOOR, PANIC EXIT DEV

  • Réf. fabricant 25-C-EOUS26D 36X96 LHR
  • PART #CS106151
Finish: US26D SATIN CHROME
Grade: ANSI GRADE 1
Product Type: CONCEALED VERTICAL ROD DEVICE
Rail Length - Inches: 36
Sales Category: EXIT DEVICE, CVR
Stile Type: WIDE STILE AND SOLID DOOR
Trim / Function: EXIT ONLY
UL Listing Type: PANIC HARDWARE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires