Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
25-M-L-NL-SUTRO 313AN 36  RHR | FALCON LOCK

FALCON LOCK | 25-M-L-NL-SUTRO 313AN 36 RHR | 25-M-L-NL-SUTRO 313AN 36 RHR 510L-NL,SUTRO LEVER,MORTISE,31

  • Réf. fabricant 25-M-L-NL-SUTRO 313AN 36 RHR
  • PART #CS509748
Dogging: STANDARD DOGGING
Finish: ANODIZED DURANODIC
Grade: ANSI GRADE 1
Product Type: MORTISE LOCK DEVICE
Rail Length - Inches: 36
Sales Category: EXIT DEVICE, MORTISE
Stile Type: WIDE STILE AND SOLID DOOR
Trim / Function: NIGHTLATCH/STOREROOM KEY RETRACTS LATCH
UL Listing Type: PANIC HARDWARE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires