Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
25-V-L 510L 313 36X84 RHR FS | FALCON LOCK

FALCON LOCK | 25-V-L 510L 313 36X84 RHR FS | 25-V-L 510L 313 36"X84" RHR FSSURFACE VERTICAL DEVICE W/ELEC10B FINISH,RHR,FAIL

  • Réf. fabricant 25-V-L 510L 313 36X84 RHR FS | 25-V-L 510L 313
  • PART #CS506925
ANSI Grade: ANSI GRADE 1
Finish: OTHER FINISH
Function: ELECTRIC LATCH RETRACTION
Input Voltage: 24 VOLTS DC CONTINUOUS DUTY
Locking State: FAIL-SAFE (POWER TO LOCK)
Product Type: SURFACE VERTICAL ROD DEVICE
Rail Length - Inches: 36 INCHES
Sales Category: ELECTRIC EXIT DEVICE, SVR
Stile Type: WIDE STILE AND SOLID DOOR
Trim Design: FLAT LEVER WITH RETURN AND ESCUTCHEON
Trim Type: LEVER CLASSROOM
UL Listing Type: PANIC HARDWARE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires