Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
250044VBA20F | CORTELCO

CORTELCO | 250044VBA20F | Cortelco Basic Single-Line Desk Telephone with Flash in Ash

  • Réf. fabricant 250044VBA20F
  • PART #216236
Call Waiting: NO
Caller ID: NO
Color: ASH
Data Port: NO
Display: NO
Flash Key: YES
Headset Jack: NO
Hold Button: NO
Intercom: NO
Line Size: 1
Message Waiting: YES
Mute Button: NO
Redial: NO
Speaker Phone: NO
Technology: ANALOG
Type: SINGLE LINE
Caractéristiques
  • Desk with Cords
  • ADA Volume Control Compliant
  • Tel-Flash
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires