Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
250044VBA27F | CORTELCO

CORTELCO | 250044VBA27F | Model 2500 Desktop Telephone with Message Waiting (Corded), Tel-Flash, ADA Column Control Compliant, Ash

  • Réf. fabricant 250044VBA27F
  • PART #269885
Call Waiting: NO
Caller ID: NO
Color: ASH
Data Port: NO
Display: NO
Flash Key: YES
Headset Jack: NO
Hold Button: NO
Intercom: NO
Line Size: 1
Message Waiting: YES
Mute Button: NO
Redial: NO
Speaker Phone: NO
Technology: ANALOG
Type: SINGLE LINE
Caractéristiques
  • Desk with Cords
  • ADA Volume Control Compliant
  • Message Waiting
  • Tel-Flash
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires