Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
250047VBA20MC | CORTELCO

CORTELCO | 250047VBA20MC | Cortelco Fully Modular Single-Line Desk Telephone with Flash and Volume control in Red

  • Réf. fabricant 250047VBA20MC
  • PART #269783
Call Waiting: NO
Caller ID: NO
Color: RED
Data Port: NO
Display: NO
Flash Key: YES
Headset Jack: NO
Hold Button: NO
Intercom: NO
Line Size: 1
Message Waiting: NO
Mute Button: NO
Redial: NO
Speaker Phone: NO
Technology: ANALOG
Type: SINGLE LINE
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Desk with Cords
  • ADA Volume Control Compliant
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires