Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2500CAT5PS2-24A | COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS

COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | 2500CAT5PS2-24A | Patch Panel, 24 Port, UTP, Unshielded, Telco-Mod 8W8P, T568A Wiring, 1U, Black

  • Réf. fabricant 2500CAT5PS2-24A | 108236126
  • PART #195968
Category: CATEGORY 5
Color: BLACK
Family: POWERSUM
Market Name: SYSTIMAX SCS
Number of Ports: 24
Rack Units: 1
Termination: TELCO
Vendor No.: 2500CAT5PS2-24A
Wiring: T568A
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires