Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
25037-702 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 25037-702 | BRUSH SIDE PANEL FOR GLOBAL FRAME CABINET 1050 MM D 42U H BLACK 2PCS=1 SIDE

  • Réf. fabricant 25037-702
  • PART #474182
Color: BLACK
Panel Location: SIDE
Panel Type: BRUSHED GROMMET
Type: PANELS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires