Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
25050-703 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 25050-703 | DOUBLE REAR DOOR PERF. METAL FOR GLOBALFRAME CABINET 750 MM WX42U 4 BLACK

  • Réf. fabricant 25050-703
  • PART #474181
Color: BLACK
Door Style: DOUBLE
Door Type: PERFORATED
Type: DOORS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires