Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2507AD-L | INTERLOGIX

INTERLOGIX | 2507AD-L | Magnetic Contact, Surface Mount, DPDT, 30 VAC/DC, 0.25A, 3 Watt, 3" Length x 0.5" Depth x 1" Height, 1-1/2" Width Gap, Armored Cable Contact, Aluminum

  • Réf. fabricant 2507AD-L
  • PART #307096
Caractéristiques
  • The 2500 Series is Designed to Be Installed in Commercial and Industrial Environments Where a Rugged Sealed Unit is Required
  • It is Ideal for Metal Doors and Gates
  • Each Model Features a High Strength Extruded Aluminum Housing
  • Wide Gap Distance for Decrased Installation Time
  • Fewer False Alarms
  • Fewer Service Calls
  • Five Models Including SPDT, DPDT and High Security
Infos techniques et normes

UL (Canada and US), UL 634

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires