Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
25105-002 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 25105-002 | Medium Rings For 750 mm Cabinets, Black - 4.5 x 4.7 (114 x 119)

  • Réf. fabricant 25105-002
  • PART #473299
Cable Management Type: RING DUCT
Cable Mgt Mounting: VERTICAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

The Cable Ring Kit includes eight plastic D-rings that snap onto the equipment mounting rails inside the cabinet creating a vertical pathway for cables. Each rail can support eight rings. Select the kit to match cabinet width. There are two ring sizes (depths) for the 750 mm and 800 mm wide cabinets.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires