Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
255400VBA27MD | CORTELCO

CORTELCO | 255400VBA27MD | Cortelco Single-Line Wall Phone in Black

  • Réf. fabricant 255400VBA27MD
  • PART #397439
Call Waiting: NO
Caller ID: NO
Color: BLACK
Data Port: NO
Display: NO
Flash Key: NO
Headset Jack: NO
Hold Button: NO
Intercom: NO
Line Size: 1
Message Waiting: YES
Mute Button: NO
Redial: NO
Speaker Phone: NO
Technology: ANALOG
Type: SINGLE LINE
Caractéristiques
  • Wall with Cords
  • ADA Volume Control Compliant
  • Message Waiting
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires