Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
255699-000 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | 255699-000 | CLOSURE BURIED HEATSHRINK 12" F/6-25PR (0.35"MIN. CBL. O.D.)500GR GEL REQ'D

  • Réf. fabricant 255699-000 | XAGA-1650-S
  • PART #126887
Approx. Cable Range (Pairs): 6-25
Encap. Req. (gm): 500x
Max. Splice Dia. (in.): 1.10
Min. Cable Diameter (in.): 0.35
Splice Opening (in.): 12
Type: BURIED CLOSURE/SPLICE CASE
Wire Count: MULTI
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires