Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
25734 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 25734 | AXIS Pendant Vandal Dome

  • Réf. fabricant 25734
  • PART #320712
Environment Type: OUTDOOR
Mounting Type: PENDANT
Special Property: VANDAL-RESISTANT
Type: HOUSING
Voltage/Current Type: 24 VAC
Description

Outdoor, vandal-resistant housing with clear dome for the AXIS 213, AXIS 214, AXIS 215, and AXIS 23xD+ Network Cameras (Heater and Blower) Pendant Mount. Must use PB24 Adaptor to power the 233D PTZ in Pendant Dome/Pendant Vandal Dome.

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires