Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
25736 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 25736 | Gooseneck Wall Mount

  • Réf. fabricant 25736
  • PART #319545
Duty Rating: LIGHT
Environment Type: IN/OUT
Mounting Type: WALL
Type: DOME
Description

Gooseneck Wall mount for the AXIS Pendant Dome

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires