Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
25810 | WEST PENN WIRE

WEST PENN WIRE | 25810 | RG8/U 1 Conductor 12 AWG 7x20, 95% Bare copper braid and an overall Copolymer Jacket

  • Réf. fabricant 25810
  • PART #WP25810
Braid %: 95% BRAID COVERAGE
Braid Material: BARE COPPER
Coax Construction: COAXIAL
Coax Type: RG 8
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 12 GAUGE AWG
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Dielectric Material: FFEP-FOAMED (CELLULAR)
Fire Rating: PLENUM
Flooded: NO NOT FLOODED OVER BRAID
Impedance: 50 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Jacket Material: FLCP-FLUOROCOPOLYMER
NEC Rating: UL LISTED ART 800 PLENUM
Outdoor: NO NOT OUTDOOR GRADE MATERIAL
RoHS Compliant: NOT DECLARED
Screen/Shield Type: BRAID ONLY
Applications

Indoor Plenum for: 50 Systems

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires