Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
25UO EN | SARGENT

SARGENT | 25UO EN | 25UO EN UNIVERSAL ARM,ALUM

  • Réf. fabricant 25UO EN
  • PART #CS443572
Arm Type: REGULAR (NON-HOLD-OPEN)
Fastener Type: SELF-TAPPING SCREWS
Finish: US28 ALUMINUM PAINTED
Mounting: PARALLEL
Product Type: ACCESSORIES AND PARTS
Sales Category: CLOSER PART
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires