Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
26-064 626 | SCHLAGE

SCHLAGE | 26-064 626 | 26-064 626 FSIC,STRAIGHT CAM,HSG.L/CORE

  • Réf. fabricant 26-064 626
  • PART #CS274283
Cylinder Type: IC MORTISE CYLINDER SHELL
Finish: US26D SATIN CHROME
Length - Inches: 1-1/4
Other: NON-KEY ITEMS
Pin Length: 6 PIN OR 7 PIN
Product Type: CYLINDER
Sales Category: CYLINDER SHELL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires