Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
26191 | DRAKA GROUP

DRAKA GROUP | 26191 | Bostrig, Copper Shipboard Cable, 16-3/C STR TNC TYPE P 125C XLPO NEO JKT 600V/1KVUL/CSA IEEE1580/45

  • Réf. fabricant 26191
  • PART #TYPEP-1603
Armor: NO
Conductor Count: 3 CONDUCTORS
Conductor Size: 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
IEEE 45: YES
Insulation Material: XLPO-CROSS LINKED POLYOFIN
Jacket Material: NEO-NEOPRENE, POLYCHLOROPRENE
Screen/Shield: NO
UL: YES
Watertight: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires