Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
262B26D | IVES, H. B.

IVES, H. B. | 262B26D | 262B26D MANUAL,SOLID BRASS,6"X3/4"

  • Réf. fabricant 262B26D
  • PART #CS800813
: -----
: 626
: BRASS
Base Material: BRASS
Finish: US26D SATIN CHROME
Mounting: MORTISE MOUNTED
Product Type: FLUSH BOLT
Sales Category: FLUSH BOLT
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires