Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
26364 | DRAKA MARINE OIL & GAS INTERN

DRAKA MARINE OIL & GAS INTERN | 26364 | 16-1P BOSTRIG SHIPBOARD CABLE SHLD 110C 600V CSA FT-4

  • Réf. fabricant 26364
  • PART #BOS-1601P-S
Armor: NO
Conductor Count: 1 PAIR
Conductor Material: BARE
Conductor Size: 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
IEEE 45: NO
Jacket Material: NEO-NEOPRENE, POLYCHLOROPRENE
Navy Size: 3
Screen/Shield Type: FOIL
Screen/Shield: YES
Shield Construction: OVERALL
UL: YES
Voltage Rating: 600V
Watertight: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires