Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
27-105NHO LH LAP | RIXSON DOOR CLOSER

RIXSON DOOR CLOSER | 27-105NHO LH LAP | 27-105NHO LH LAP 3/4OFFSET,105 DEG OPENING,NON-STD DTY,FLOOR CLOSER

  • Réf. fabricant 27-105NHO LH LAP
  • PART #CS691907
: -----
: CONCEALD
: NHO
: STS
Arm Type: REGULAR (NON-HOLD-OPEN)
Body Material: CAST IRON
Fastener Type: SELF-TAPPING SCREWS
Hole Centers Horz-Inches: 5
Mounting: CONCEALED
Product Type: FLOOR CLOSER
Sales Category: DOOR CLOSER
UL Listing: UL LISTED
Warranty: 10 YEAR LIMITED
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires