Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
27-90SHO RH 626 | RIXSON DOOR CLOSER

RIXSON DOOR CLOSER | 27-90SHO RH 626 | 27-90SHO RH 626 3/4OFFSET,90 DEG OPENING,SEL HSTD DTY,COMPLETE FLO

  • Réf. fabricant 27-90SHO RH 626
  • PART #CS126964
: -----
: 626
: CONCEALD
: HO
: STS
Arm Type: HOLD-OPEN
Body Material: CAST IRON
Fastener Type: SELF-TAPPING SCREWS
Finish: US26D BRUSHED CHROME
Hole Centers Horz-Inches: 5
Mounting: CONCEALED
Product Type: FLOOR CLOSER
Sales Category: DOOR CLOSER
UL Listing: UL LISTED
Warranty: 10 YEAR LIMITED
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires