Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
27-90SHO X 1-1/2OS LH 613 | RIXSON DOOR CLOSER

RIXSON DOOR CLOSER | 27-90SHO X 1-1/2OS LH 613 | 27-90SHO X 1-1/2OS LH 613 1-1/2"OFFSET,90DEG OPENING,STDDTY,SEL H/O,COMPLETE

  • Réf. fabricant 27-90SHO X 1-1/2OS LH 613
  • PART #CS105424
: -----
: CONCEALD
: HO
: STS
Arm Type: HOLD-OPEN
Body Material: CAST IRON
Fastener Type: SELF-TAPPING SCREWS
Hole Centers Horz-Inches: 5
Mounting: CONCEALED
Product Type: FLOOR CLOSER
Sales Category: DOOR CLOSER
UL Listing: UL LISTED
Warranty: 10 YEAR LIMITED
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires