Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2700 | WIREMOLD

WIREMOLD | 2700 | Nonmetallic uniduct raceway 2700 Ivory

  • Réf. fabricant 2700
  • PART #333951
Channel: SINGLE
Color: IVORY
Components: BASE
Latching: YES
Length: 6'
Type: NON-METALLIC
Description

Co-extruded design, smooth plastic finish with adhesive backing. Available in 6' [1.8m] lengths, packed 120' [36.6m] per carton.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires