Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
270000TP227S | CORTELCO

CORTELCO | 270000TP227S | Cortelco Single-Line CID Telephone 7 series

  • Réf. fabricant 270000TP227S
  • PART #349479
Call Waiting: YES
Caller ID: YES
Color: BLACK
Data Port: YES
Display: YES
Flash Key: YES
Headset Jack: YES
Hold Button: YES
Intercom: NO
Line Size: 1
Message Waiting: NO
Mute Button: YES
Redial: YES
Speaker Phone: YES
Technology: ANALOG
Type: SINGLE LINE
Caractéristiques
  • Caller Id with Call Waiting, 99 CID Memory
  • Wide Angel, Adjustable, Backlit (Blue) LCD Display
  • Voice Mail Indication (FSK/Stutter/90V/24V)
  • Mute with LED Indicator
  • Hold with LED Indicator
  • PBX Hold (Programmable)
  • On Hook Pre-dial
  • Directory Button (Save up to 99 Names and Numbers)
  • 5 One Touch & 5 Two Touch Speed Dial Memory Locations with up to 24 Digits
  • Programmable Flash
  • Enhanced Redial-Last 10 Numbers
  • Handset Receive Volume Control (4 Levels)
  • Programmable Ring Cadence (10 Positions)
  • Programmable Ring Volume (Off to 7)
  • Programmable VIP Alert
  • Data Port
  • Speakerphone
  • Speakerphone Volume Control (8 Levels)
  • DTMF Dialing
  • Programmable Area Code
  • 2.5mm/RJ Type Headset Jack
  • Desk/Wall Mountable
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires