Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
27578 | LAPP GROUP

LAPP GROUP | 27578 | 16-7C TPE/PUR -30 TO 80C 300/500V FLEX CABLE DIA OLFLEX-FD 855 GREY

  • Réf. fabricant 27578
  • PART #2CF-1607O
Conductor Count: 7 CONDUCTOR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 16 AWG
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Material: TPE-THERMOPLASTIC ELASTOMER
Jacket Color: GRAY(SLATE)
Jacket Material: PU-POLYURETHANE
Product Type: FLEX CONT
Screen/Shield: UNSHIELDED
Standards: CE
Temperature Rating: 80 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 500V
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires