Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
27816 | MARCH NETWORKS

MARCH NETWORKS | 27816 | MegaPX WDR NanoDome Low-Profile HD Camera - H.264/M-JPEG, 1080p, WDR, Indoor/Outdoor, Fixed Dome with Built-in 4.0 mm Fixed Iris, PoE, Surface Mount

  • Réf. fabricant 27816
  • PART #528709
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: FIXED 4 MILLIMETER
PoE: YES
Position Type: FIXED
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires