Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
28-09500 | BELDEN

BELDEN | 28-09500 | SUPPORT TANGENT CABLE 2 FLAT PLATES & 1 HOOK= 3-PIECE ITEM

  • Réf. fabricant 28-09500
  • PART #003443
Angle of Tangent: 0-15
Approx. Wt. lb./10: 37.5
Messenger Size Range (in.): 0.148-0.250
Thru Bolt Size (in.): 5/8
Type: MANHOLE RACKS, HOOKS, SUPPORTS, LIFTERS
Vendor No.: 28-09500
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires