Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
28-10G05 LB 26D LESS CYL | SARGENT

SARGENT | 28-10G05 LB 26D LESS CYL | 28-10G05 LB 26D LESS CYL SGL CYL,2-3/4"BS,US26D,ANSI,LE10L

  • Réf. fabricant 28-10G05 LB 26D LESS CYL
  • PART #CS383185
: -----
: 2-3/4
: 626
: ANSI
: ENTPSHTRN
: LB
: LC
: LESS CYL
: LEVER
: SC1-1/8
ANDI Grade: GRADE 1
Backset - Inches: 2-3/4
Cylinder Type: LESS CYLINDER
Design: STRAIGHT LEVER
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: ENTRY WITH PUSH/TURNBUTTON
Keyway: LESS CYLINDER
Knob/Lever Type: LEVER
Latch Face: SQUARE CORNER 1-1/8 INCH WIDE
Number of Cylinders: SINGLE CYLINDER
Other: LESS CYLINDER
Packaging: BOXED
Product Type: CYLINDRICAL LOCK
Sales Category: ENTRY LOCK
Strike Type: ANSI
Throughbolt Pattern: 2-5/8" C.C. 12 AND 6 O'CLOCK
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires