Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
28-10G37 LB 10B | SARGENT

SARGENT | 28-10G37 LB 10B | 28-10G37 LB 10B SGL CYL,234BS,US10B,ANSI 10L

  • Réf. fabricant 28-10G37 LB 10B
  • PART #CS109508
: -----
: 2-3/4
: 613
: 6P
: ANSI
: CLASSRM
: LB
: LEVER
: SC1-1/8
ANDI Grade: GRADE 1
Backset - Inches: 2-3/4
Cylinder Type: 6-PIN STD CYLINDER
Design: STRAIGHT LEVER
Finish: US10B OIL RUBBED BRONZE
Function: CLASSROOM LOCK
Knob/Lever Type: LEVER
Latch Face: SQUARE CORNER 1-1/8 INCH WIDE
Number of Cylinders: SINGLE CYLINDER
Packaging: BOXED
Product Type: CYLINDRICAL LOCK
Sales Category: CLASSROOM LOCK
Strike Type: ANSI
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires