Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
28-10G71-24V LL 26D RH | SARGENT

SARGENT | 28-10G71-24V LL 26D RH | 28-10G71-24V LL 26D RH FSE,24VDC,2-3/4"BS,US26D,ANSI 10L

  • Réf. fabricant 28-10G71-24V LL 26D RH
  • PART #CS590588
: -----
: 24DC
: 626
: CONT
: FAILSEC
: LL
: SARG LA
: STORERM
Cylinder Type: 6-PIN STD CYLINDER
Design: FLAT LEVER WITH RETURN
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: STOREROOM
Grade: ANSI GRADE 1
Keyway: SARGENT LA
Locking State: FAIL-SECURE (POWER TO UNLOCK)
Other: 2-3/4" DEADLATCH
Product Type: ELECTRIFIED CYLINDRICAL LOCK
Sales Category: ELECTRIC CYLINDRICAL LOCK
Solenoid Duty: CONTINUOUS DUTY
UL Listing: UL LISTED
Voltage: 24 VOLTS DC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires