Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
28-10U15 LJ 26D | SARGENT

SARGENT | 28-10U15 LJ 26D | 28-10U15 LJ 26D L ROSE,J LVR,234BS,US26D,ANSI 10L,J LEVER

  • Réf. fabricant 28-10U15 LJ 26D
  • PART #CS160712
: -----
: 2-3/4
: 626
: ANSI
: LEVER
: PASSAGE
: SC1-1/8
: TUBULAR
ANDI Grade: GRADE 1
Backset - Inches: 2-3/4
Design: TUBULAR LEVER WITH RETURN
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: PASSAGE LATCH
Knob/Lever Type: LEVER
Latch Face: SQUARE CORNER 1-1/8 INCH WIDE
Packaging: BOXED
Product Type: CYLINDRICAL LOCK
Sales Category: PASSAGE SET
Strike Type: ANSI
Throughbolt Pattern: 2-5/8" C.C. 12 AND 6 O'CLOCK
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires