Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
28-11G05 LL 26D | SARGENT

SARGENT | 28-11G05 LL 26D | 28-11G05 LL 26D SGL CYL,2-3/4"BS,US26D,ANSI 11L

  • Réf. fabricant 28-11G05 LL 26D
  • PART #CS246375
ANDI Grade: GRADE 1
Design: FLAT LEVER WITH RETURN
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: ENTRY WITH PUSH/TURNBUTTON
Keyway: SARGENT LA
Knob/Lever Type: LEVER
Number of Cylinders: SINGLE CYLINDER
Product Type: CYLINDRICAL LOCK
Sales Category: ENTRY LOCK
Strike Type: ANSI
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires