Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
28-65G04 KL 26D | SARGENT

SARGENT | 28-65G04 KL 26D | 28-65G04 KL 26D SGL CYL,2-3/4"BS,US26D,ANSI 6500L

  • Réf. fabricant 28-65G04 KL 26D
  • PART #CS590612
: -----
: 2-3/4
: 626
: 6P
: ANSI
: KL
: LEVER
: SARG LA
: SC1-1/8
: STORERM
ANDI Grade: GRADE 2
Backset - Inches: 2-3/4
Cylinder Type: 6-PIN STD CYLINDER
Design: FLAT LEVER WITH RETURN
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: STOREROOM LOCK
Keyway: SARGENT LA
Knob/Lever Type: LEVER
Latch Face: SQUARE CORNER 1-1/8 INCH WIDE
Number of Cylinders: SINGLE CYLINDER
Packaging: BOXED
Product Type: CYLINDRICAL LOCK
Sales Category: STOREROOM LOCK
Strike Type: ANSI
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires