Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
28-8XG04 LB 32D | SARGENT

SARGENT | 28-8XG04 LB 32D | 28-8XG04 LB 32D SGL CYL,2-3/4"BS,US32D,ANSI 8XL

  • Réf. fabricant 28-8XG04 LB 32D
  • PART #CS105244
ANDI Grade: GRADE 1
Backset - Inches: 2-3/4
Cylinder Type: 6-PIN STD CYLINDER
Finish: US32D SATIN STAINLESS STEEL
Function: STOREROOM LOCK
Number of Cylinders: SINGLE CYLINDER
Product Type: CYLINDRICAL LOCK
Sales Category: STOREROOM LOCK
Strike Type: ANSI
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires