Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
28-G1-10G77 PKL 26D LESS CYL | SARGENT

SARGENT | 28-G1-10G77 PKL 26D LESS CYL | 28-G1-10G77 PKL 26D LESS CYL PROFILE,CYLINDRICAL,2000 USERSKEYPAD/PROX,L/CYL

  • Réf. fabricant 28-G1-10G77 PKL 26D LESS CYL
  • PART #CS497916
Cylinder Type: 6-PIN STD CYLINDER
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: STOREROOM
Grade: ANSI GRADE 1
Keyway: OTHER KEYWAY
Locking State: FAIL-SECURE (POWER TO UNLOCK)
Product Type: CYLINDRICAL PUSHBUTTON LOCK
Sales Category: ELECTRIC BAT OP CYL LOCK
Solenoid Duty: INTERMITTENT DUTY
Voltage: BATTERY
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires