Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
28-K OB 26D | SARGENT

SARGENT | 28-K OB 26D | 28-K OB 26D KNOB,KEY RETRACTS LATCHBOLT TRIM

  • Réf. fabricant 28-K OB 26D
  • PART #CS131230
: -----
: 626
: KNOB
: NL/STRM
: WIDE
Finish: US26D SATIN CHROME
Product Type: EXIT DEVICE TRIM
Sales Category: EXIT DEVICE TRIM
Stile Type: WIDE STILE AND SOLID DOOR
Trim / Function: NIGHTLATCH/STOREROOM KEY RETRACTS LATCH
Trim Design: KNOB
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires