Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2800ST 689 | NORTON

NORTON | 2800ST 689 | 2800ST 689 PULLSIDE NHO CAM ACTION CLOSER

  • Réf. fabricant 2800ST 689
  • PART #CS424724
ADA Compliant: ADA COMPLIANT
Arm Type: REGULAR (NON-HOLD-OPEN)
Body Material: ALUMINUM
Closer Size: ADJUSTABLE 1 THROUGH 6
Finish: US28 ALUMINUM PAINTED
Hole Centers Horz-Inches: 11-1/8
Hole Centers Vert-Inches: 1
Product Type: SURFACE APPLIED
Sales Category: DOOR CLOSER
UL Listing: UL LISTED
Warranty: 10 YEAR LIMITED
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires