Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
280710.09 | GENERAL CABLE

GENERAL CABLE | 280710.09 | 18-1C STR TC POLYRAD XT 600V 110C WHITE

  • Réf. fabricant 280710.09
  • PART #2XT-1801-01
Amps per Conductor 110C: 30
Amps per Conductor 125C: 32
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 17
Conductor Count: 1 CONDUCTOR
Conductor Material: TINNED OR COATED COPPER
Conductor Size AWG: 18
Conductor Size: 18 AWG
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Material: XLPO-CROSS LINKED POLYOLEFIN
Insulation Thickness (in.): 0.045
No. of Strands: 19
Nom. O.D. (in.): 0.150
Overall Jacket Thickness (in.): 0.052
Product Type: TRANSIT
Screen/Shield: UNSHIELDED
Temperature Rating: 110 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 600V
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires