Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2830-10G37 LL 10B | SARGENT

SARGENT | 2830-10G37 LL 10B | 2830-10G37 LL 10B SGL CYL,ACCEPTS SCHL CYL,234BS10L

  • Réf. fabricant 2830-10G37 LL 10B
  • PART #CS234576
ANDI Grade: GRADE 1
Cylinder Type: LESS CYLINDER
Design: FLAT LEVER WITH RETURN
Finish: US10B OIL RUBBED BRONZE
Function: CLASSROOM LOCK
Knob/Lever Type: LEVER
Number of Cylinders: NO CYLINDER
Product Type: CYLINDRICAL LOCK
Sales Category: CLASSROOM LOCK
Strike Type: ANSI
Throughbolt Pattern: 2-5/8" C.C. 12 AND 6 O'CLOCK
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires