Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
28569-103 | MARCH NETWORKS

MARCH NETWORKS | 28569-103 | 8704 S NVRs - 4 Analog Channel, 120 FPS Recorder Supporting Up to 4 Channels (Analog or IP)

  • Réf. fabricant 28569-103
  • PART #551817
Audio: YES
Capacity: 4 ANALOG CHANNEL AND 4 IP CHANNEL
Mount Type: DESKTOP
Storage Capacity: 1 TERABYTE
Type: NVR
Description

Recorder comes complete with docking station, all I/O and 1 X 1TB (1TB) of storage.

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires